SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26358
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869227337
Sonepar Artikelnummer
120219819
Hersteller Artikelnummer
5SM26358
Hersteller Typ
5SM2635-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26358
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.278 kg
- 3-polig, Typ A, selektiv
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (300 mA)
- Nennspannung AC (Un): 400 V
- Kombinierbar mit Leitungsschutzschaltern der Typenreihe 5SY FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung (Y1/Y2) für Sicherungen von 100 A und 125 A
- Zusatzelemente für Leitungsschutzschalter können nachgerüstet werden
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten dank großer Typenvielfalt
- Einfache Realisierung zentraler AUS-Schaltungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
FI-Block
Der FI-Block ist eine kombinierbare Lösung für Personen-, Brand- und Leitungsschutz, die werkzeuglos mit Leitungsschutzschaltern verbunden werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


