SIEMENS - FI-Block, 3-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM27358
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309682
Sonepar Artikelnummer
120221592
Hersteller Artikelnummer
5SM27358
Hersteller Typ
5SM2735-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM27358
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.292 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (500 mA): 500 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung bei FI-Blöcken mit 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Einfaches und schnelles Setup ohne Werkzeug
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technologie für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block , 3-polig, Typ A
Der FI-Block ist eine selektive Sicherheitskomponente zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


