SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23476
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869059150
Sonepar Artikelnummer
120223731
Hersteller Artikelnummer
5SM23476
Hersteller Typ
5SM2347-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23476
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.906 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 100 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Nennspannung AC (Un): 400 V
- Kompatibel mit 5SP4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusätzliche Komponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar
- Einfache und werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Optimale Technik für Sicherheit
- Ermöglichung zentraler AUS-Schaltungen
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit 4 Polen und einer Nennstromstärke von 100 A schützt vor Personen-, Brand- und Leitungsschäden und ermöglicht durch werkzeugloses Zusammestecken eine einfache Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


