SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26476
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869059167
Sonepar Artikelnummer
120223732
Hersteller Artikelnummer
5SM26476
Hersteller Typ
5SM2647-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26476
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.712 kg
- In: 100 A
- 300 mA
- Un AC: 400 V
- Für 5SP4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch eine breite Typenvielfalt
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen durch externe Fernauslösung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fi-Block , 4-polig, Typ A
Der FI-Block bietet Schutz für Personen-, Brand- und Leitungsschutz und ist werkzeuglos mit Leitungsschutzschaltern kombinierbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


