SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23436
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484693
Sonepar Artikelnummer
120588061
Hersteller Artikelnummer
5SM23436
Hersteller Typ
5SM2343-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23436
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.315 kg
- Typ: A
- Polig: 4-polig
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom: 30 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Modell: 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2
- Zusätzliche Merkmale: Externe Fernauslösung bei 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch eine breite Typenvielfalt.
- Nachrüstung aller Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter an der rechten Seite.
- Optimale Technik für Sicherheit, ausschließlich von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block ist für den Personen-, Brand- und Leitungsschutz konzipiert und ermöglicht eine werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


