SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23426
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171043
Sonepar Artikelnummer
120218271
Hersteller Artikelnummer
5SM23426
Hersteller Typ
5SM2342-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23426
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.313 kg
- Typ: A
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Maximalspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern möglich
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A Modelle über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter
- Einfaches und schnelles Zusammestecken für kombinierte Installationen
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Optimale Sicherheitstechnik, unterstützt durch die Expertise von Siemens
- Flexibilität durch nachrüstbare Komponenten
Fi-Block
Der FI-Block Typ A mit 4-polig, 40 A, 30 mA und 400 V AC schützt effektiv gegen Personen-, Brand- und Leitungsschutz in Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


