SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26436
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484709
Sonepar Artikelnummer
120594077
Hersteller Artikelnummer
5SM26436
Hersteller Typ
5SM2643-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26436
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.306 kg
- Polzahl: 4-polig
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (300 mA)
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombinierbar mit Leitungsschutzschaltern 5SL4 SENTRON 5SM2
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A Modelle über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten an der rechten Seite nachrüstbar
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit einer breiten Palette an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern.
- Optimale Technik für Sicherheit, die von Siemens bereitgestellt wird.
- Einfache und schnelle Installation für verschiedene Anwendungen.
- Zentrale AUS-Schaltungen durch externe Fernauslösung möglich.
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 4-polig Typ A Sicherungsblock mit einer Nennstromstärke von 40 A und bietet effektiven Schutz für Personen, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


