SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26426
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171081
Sonepar Artikelnummer
120218283
Hersteller Artikelnummer
5SM26426
Hersteller Typ
5SM2642-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26426
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.309 kg
- Typ: A
- In: 40 A
- Un AC: 400 V
- Fehlerstrom: 300 mA
- Werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung bei FI-Blöcken 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen durch Typenvielfalt.
- Einfache Installation ohne Werkzeug durch Steckverbindungen.
- Zentrale AUS-Schaltungen möglich mit externer Fernauslösung.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Umfangreiches Programm an Leitungsschutzschaltern und Zusatzkomponenten.
Fi-Block
Der FI-Block ist eine 4-polige Schutzeinrichtung mit einem Nennstrom von 40 A und einer Fehlerstromauslösung von 300 mA, die zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


