SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM24456
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869194134
Sonepar Artikelnummer
120221589
Hersteller Artikelnummer
5SM24456
Hersteller Typ
5SM2445-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM24456
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.331 kg
- In: 63 A
- 100 mA
- Un AC: 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für Typen 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für alle Anwendungen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache Installation und Wartung
Fi-block , 4-polig, Typ A
Der 4-polige FI-Block Typ A von Siemens dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


