SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23466
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461137
Sonepar Artikelnummer
120594069
Hersteller Artikelnummer
5SM23466
Hersteller Typ
5SM2346-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23466
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.363 kg
- In: 63 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Typenvielfalt an FI-Blöcken verfügbar
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 bei FI-Blöcken 100 A und 125 A
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter
- Hohe Sicherheit für Personen und Anlagen
- Flexible Kombinationsmöglichkeiten für diverse Anwendungen
- Einfache Installation und Wartung
- Optimale Technik für Sicherheit, exklusiv von Siemens
Fi-block, 4-polig, Typ A
Der FI-Block bietet eine sichere Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


