SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23456
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171067
Sonepar Artikelnummer
120218273
Hersteller Artikelnummer
5SM23456
Hersteller Typ
5SM2345-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23456
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.362 kg
- Poligkeit: 4-polig
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (IΔn): 30 mA
- Nennspannung AC (Un): 400 V
- Typenvielfalt: Diverse FI-Blöcke und Leitungsschutzschalter verfügbar
- Externe Fernauslösung: Für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten: An der rechten Seite
- Einfaches, werkzeugloses Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen.
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit.
- Vertrauter und zuverlässiger Hersteller: Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block Typ A ist eine sichere Lösung für Personen-, Brand- und Leitungsschutz, die eine werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


