SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26456
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171104
Sonepar Artikelnummer
120218285
Hersteller Artikelnummer
5SM26456
Hersteller Typ
5SM2645-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26456
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.308 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (300 mA): 300 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombinierbar mit: Leitungsschutzschaltern
- Werkzeuglose Montage: Einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung: Vorhanden bei FI-Blöcken 100 A und 125 A
- Nachrüstbare Zusatzkomponenten: An der rechten Seite
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit.
- Einfache Montage und Erweiterung ohne Werkzeug.
- Flexibilität durch externe Fernauslösung für zentrale AUS-Schaltungen.
Fi-Block , 4-polig, Typ A
Der FI-Block Typ A bietet Kombinationen für Personen-, Brand- und Leitungsschutz mit einer Nennstromstärke von 63 A und 300 mA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


