SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM27456
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309675
Sonepar Artikelnummer
120221593
Hersteller Artikelnummer
5SM27456
Hersteller Typ
5SM2745-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SM27456
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.306 kg
- Typ: 4-polig, Typ A
- Nennstrom (In): 63 A
- Nennfehlerstrom: 500 mA
- Nennspannung AC: 400 V
- Kombination: Werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung: Für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Vielseitigkeit durch Typenvielfalt und umfangreiches Programm der Leitungsschutzschalter.
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen für erhöhte Sicherheit.
- Einfacher nachrüstbarer Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block vom Typ A mit 63 A und 500 mA schützt Personen, Brand und Leitungen, indem er einfach mit Leitungsschutzschaltern kombiniert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


