SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23426KK01
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869281414
Sonepar Artikelnummer
120221585
Hersteller Artikelnummer
5SM23426KK01
Hersteller Typ
5SM2342-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23426KK01
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.376 kg
- 4-polig, Typ A
- Kurzzeitverzögert
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung für 100 A und 125 A über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Hohe Flexibilität durch die Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern für diverse Anwendungen
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug, was Installationszeit spart
- Möglichkeit zur Realisierung zentraler AUS-Schaltungen für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block
Der FI-Block ist ein vielseitiger Schutzschalter, der für die Kombination mit Leitungsschutzschaltern zur Gewährleistung von Personen-, Brand- und Leitungsschutz konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


