SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM23456KK01
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869281421
Sonepar Artikelnummer
120221586
Hersteller Artikelnummer
5SM23456KK01
Hersteller Typ
5SM2345-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SM23456KK01
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
3 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.373 kg
- Typ: 4-polig, A
- Nennstromstärke: 63 A
- Auslösestrom: 30 mA
- Nennspannung AC: 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 (für 100 A und 125 A)
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Hohe Flexibilität durch viele Kombinationsmöglichkeiten von FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Einfaches und schnelles Zusammenstecken ohne Werkzeug
- Optimale Sicherheitstechnik
- Ermöglichung zentraler AUS-Schaltungen
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 4-poliger Typ A, kurzzeitverzögert, mit einer Nennstromstärke von 63 A und einem Auslösestrom von 30 mA, der für den Einsatz mit Leitungsschutzschaltern zu Personenschutz-, Brandschutz- und Leitungsschutzmaßnahmen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


