SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 100 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, für 5SP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28478
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869059181
Sonepar Artikelnummer
120217123
Hersteller Artikelnummer
5SM28478
Hersteller Typ
5SM2847-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28478
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.703 kg
- Typ: A
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (In): 100 A
- Fehlerstrom (IΔn): 1000 mA
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 400 V
- Kombinierbarkeit mit Leitungsschutzschaltern
- Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2
- Werkzeugloses Zusammensetzen ermöglicht schnelle Installation.
- Vielzahl an Typen und Kombinationen für verschiedene Anwendungen.
- Externe Fernauslösung ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen.
- Zusatzkomponenten sind nachrüstbar, was die Flexibilität erhöht.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Block , 4-polig, Typ A, selektiv
Der FI-Block ist für Personen-, Brand- und Leitungsschutz konzipiert und ermöglicht die werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


