SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28428
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869343600
Sonepar Artikelnummer
120222776
Hersteller Artikelnummer
5SM28428
Hersteller Typ
5SM2842-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28428
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.315 kg
- 4-polig, Typ A, selektiv
- In: 40 A
- 1000 mA
- Un AC: 400 V
- Werkzeugloses Zusammenstecken mit Leitungsschutzschaltern
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 bei 100 A und 125 A
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Typenvielfalt an FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern
- Ermöglicht zentrale AUS-Schaltungen für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Block
Der FI-Block dient zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


