SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM28458
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869171142
Sonepar Artikelnummer
120218288
Hersteller Artikelnummer
5SM28458
Hersteller Typ
5SM2845-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM28458
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.319 kg
- Polanzahl: 4-polig
- Typ: A
- In: 63 A
- Un AC: 400 V
- Fehlerstrom: 1000 mA
- Werkzeuglose Kombination: Durch einfaches Zusammengestecken möglich
- Externe Fernauslösung: Über Anschlussklemmen Y1/Y2 für 100 A und 125 A
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch verschiedene Typen von FI-Blöcken und Leitungsschutzschaltern.
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind nachrüstbar, wodurch Flexibilität erhöht wird.
- Optimale Sicherheitstechnik, speziell entwickelt von Siemens.
Fi-Block
Der FI-Block ist ein selektiver Schutzschalter für Personen-, Brand- und Leitungsschutz mit einer Nennstromstärke von 63 A und einem Fehlerstrom von 1000 mA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


