SIEMENS - FI-Block, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM26468
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461175
Sonepar Artikelnummer
120594079
Hersteller Artikelnummer
5SM26468
Hersteller Typ
5SM2646-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SM26468
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.309 kg
- Schutzart: FI-Block, 4-polig, Typ A
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom (300 mA)
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Werkzeuglose Kombination mit Leitungsschutzschaltern durch einfaches Zusammengestecken
- Externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2 für 100 A und 125 A FI-Blöcke
- Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter nachrüstbar an der rechten Seite
- Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Flexibilität durch nachrüstbare Komponenten
Fi-Block
Der FI-Block ist ein 4-poliger Typ A, selektiver Fehlerstromschutzschalter, der für die Kombination mit Leitungsschutzschaltern zur Gewährleistung von Personen-, Brand- und Leitungsschutz entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


