Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 300mA C10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 300mA C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV16167KK10

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869557939

Sonepar Artikelnummer

120945475

Hersteller Artikelnummer

5SV16167KK10

Hersteller Typ

5SV1616-7KK10

Hersteller Artikel Nr.:

5SV16167KK10

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

1.9 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.124 kg

    Fi/ls kompakt 1p+n 6ka typ a 300ma c10 fi/ls-schalter sentron 5sv1

    Unsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) bieten kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE.

    Technische Details:

    • Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1
    • Stromstärke: 6kA
    • Fehlerschutz: 300mA
    • Zertifizierungen: VDE-geprüft nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
    • Platzbedarf: Nur 1 TE
    • Verbindungssystem: Kompaktes Stiftsammelschienensystem 5ST
    • Zugang zu technischen Daten: Über Datamatrix-Code

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Verbindung der Kompaktgeräte ohne zusätzlichen Platzbedarf.
    • Erweiterungsmöglichkeiten mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie