Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA C6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA C6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV13167LK06

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869558080

Sonepar Artikelnummer

120898205

Hersteller Artikelnummer

5SV13167LK06

Hersteller Typ

5SV1316-7LK06

Hersteller Artikel Nr.:

5SV13167LK06

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

1.2 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

kurzzeitverzögert

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.126 kg

    Fi/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A(G/K) 30mA C6 kurzzeitverzögert

    Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Typ: 1 TE, 1P+N
    • Stromstärke: 6 kA
    • Fehlerstrom: 30 mA
    • Zertifikate: VDE-geprüft, DIN EN 61009-1 und DIN EN 61009-2-1
    • Kommunikation: Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
    • Kompatibles Zubehör: Erweitert funktional durch Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Lösung durch nur 1 TE Baugröße.
    • Schnelle und einfache Verbindung mit dem kompakten Stiftsammelschienensystem 5ST.
    • Erhöhung der Sicherheit durch integrierten Überlast- und Kurzschlussschutz.
    • Umfassende Funktionalität durch optionales Zubehör.
    • Einfacher Zugang zu technischen Informationen über die Siemens Industry Online Support App.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie