Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA, superresistent K, B10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ F 30mA, superresistent K, B10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV13163KK10

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869558134

Sonepar Artikelnummer

120898210

Hersteller Artikelnummer

5SV13163KK10

Hersteller Typ

5SV1316-3KK10

Hersteller Artikel Nr.:

5SV13163KK10

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

F

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

2.2 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

sonstige

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

B

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.130 kg

    Fi/ls kompakt 1te 1p+n 6ka typ f 30ma b10 superresistent k fi/ls-schalter sentron 5sv1

    Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in einem kompakten Design von nur 1 TE.

    Technische Details:

    • Typ: FI/LS-Schalter (RCBO)
    • Schutzart: 6kA, Typ F
    • Fehlerstrom: 30mA
    • Dimension: 1 TE
    • Zertifiziert nach: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
    • Kompatible Verbindung: Kompaktes Stiftsammelschienensystem 5ST
    • Zugang zu technischen Daten: Über Datamatrix-Code

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Installation mit nur 1 TE
    • Schneller Zugang zu technischen Informationen über die Siemens Industry Online Support App
    • Erweiterbarkeit durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
    • VDE-geprüfte Sicherheit und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie