SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 10 mA, B-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU11546KK10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869307473
Sonepar Artikelnummer
120220769
Hersteller Artikelnummer
5SU11546KK10
Hersteller Typ
5SU1154-6KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU11546KK10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.4 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1
- Nennstrom (In): 10 A
- Nennspannung (Un): 230 V AC
- Fehlerstrom: 10 mA
- Charakteristik: B-Char
- Kurzschlussschutz: 10 kA
- VDE-geprüft und zertifiziert nach: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Einfacher Anschluss durch Doppelkammerklemmen für Leiter unterschiedlichen Querschnitts.
- Kompatibel mit anderen Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten durch Stiftsammelschienen 5ST3.
- Schneller Zugriff auf technische Daten über den Datamatrix-Code mit der Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbar mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten für viele Funktionen.
- Optimale Technik für Sicherheit, nur von Siemens.
Fi/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 10 mA, B-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


