SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13546KK16
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869307756
Sonepar Artikelnummer
120220842
Hersteller Artikelnummer
5SU13546KK16
Hersteller Typ
5SU1354-6KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13546KK16
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.272 kg
- Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1
- Nennstrom (In): 16 A
- Nominalspannung (Un AC): 230 V
- Fehlerstrom: 30 mA
- Charakteristik: B-Char
- VDE-Zertifizierung: nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen: einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Kompatibel mit: Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugriff auf technische Daten: über Datamatrix-Code am Gerät
- Optimale Technik für Sicherheit
- Einfacher Anschluss und Installation
- Schneller Zugang zu technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
- Erweiterbare Funktionen mit Zubehör aus dem Systembaukasten
Fi/ls-schalter, 10 ka, 1p+n, typ a, 30 ma, b-char, in: 16 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


