SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 300 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16547KK40
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308289
Sonepar Artikelnummer
120220889
Hersteller Artikelnummer
5SU16547KK40
Hersteller Typ
5SU1654-7KK40
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16547KK40
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
7.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: 1P+N, Typ A
- Nennstrom (In): 40 A
- Nennspannung (Un): AC 230 V
- Fehlerstrom: 300 mA
- Typenmerkmale: C-Charakteristik
- Schutzklasse: VDE-geprüft, zertifiziert nach DIN EN 61009-1 und 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen: Einfache Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Leiterquerschnitte
- Datamatrix-Code: Schnellzugang zu technischen Daten über Siemens Industry Online Support App
- Einfache Installation und Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Querschnitte.
- Erweiterbare Funktionen dank durchgängiger Zubehörteile aus dem Systembaukasten.
- Optimierte Sicherheitstechnik, die Vertrauen in die Anwendung schafft.
- Schneller Zugriff auf technische Informationen durch den integrierten Datamatrix-Code.
Fi/ls-schalter, 10 ka, 1p+n, typ a, 300 ma, c-char, in: 40 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


