SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13543KK10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869460758
Sonepar Artikelnummer
120391913
Hersteller Artikelnummer
5SU13543KK10
Hersteller Typ
5SU1354-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13543KK10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
1.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.274 kg
- Typ: F
- Superresistent: K
- Fehlerstrom: 30 mA
- Nennstrom (In): 10 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Zertifizierungen: VDE-geprüft, DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen: Einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Erweiterbarkeit: Mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code mit der Siemens Industry Online Support App.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Einfaches Verbinden mit weiteren Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten durch Stiftsammelschienen 5ST3.
Fi/LS-Schalter
FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


