SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, B-Char, In: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13543KK16
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869460772
Sonepar Artikelnummer
120372667
Hersteller Artikelnummer
5SU13543KK16
Hersteller Typ
5SU1354-3KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13543KK16
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.271 kg
- 10 kA
- 1P+N
- Typ F
- superresistent K
- 30 mA
- B-Char
- In: 16 A
- Un AC: 230 V
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlussmöglichkeiten
- Verbindung mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code
- Erhöhter Schutz für Benutzer durch kombinierten Überlast-, Kurzschluss- und Fehlerstromschutz.
- Einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Schneller Zugang zu technischen Informationen über die Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterungsmöglichkeiten durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch geprüfte Qualität von Siemens.
Fi/ls-Schalter
FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


