SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ F, superresistent K, 30 mA, C-Char, In: 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13544KK10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869460833
Sonepar Artikelnummer
120391914
Hersteller Artikelnummer
5SU13544KK10
Hersteller Typ
5SU1354-4KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13544KK10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
1.6 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.272 kg
- Betriebsart: Typ F, superresistent K
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Bemessungsstrom: 10 A
- Nennspannung AC: 230 V
- Zertifiziert nach: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlüsse
- Schnelle Verbindung mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugriff auf technische Daten über Datamatrix-Code
- Effektiver Schutz vor elektrischen Gefahren
- Einfacher Anschluss auch bei unterschiedlichen Leiterquerschnitten
- Erweiterbar mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schneller Zugriff auf technische Informationen über die Siemens Industry Online Support App
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi/ls-schalter, 10 ka, 1p+n, typ f, superresistent k, 30 ma, c-char, in: 10 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


