SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13246FP16
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869561837
Sonepar Artikelnummer
120953226
Hersteller Artikelnummer
5SU13246FP16
Hersteller Typ
5SU1324-6FP16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13246FP16
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.240 kg
- Nennstrom: 16A
- Nennspannung: 230V
- Typ: A
- Fehlerstrom: 30 mA
- Charakteristik: B-Char
- Prüfungen: VDE-geprüft, zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Besondere Merkmale: Doppelkammerklemmen für einfache Anschlussmöglichkeiten
- Verbindung: Kompatibel mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugang zu technischen Daten: Über Datamatrix-Code via Siemens Industry Online Support App
- Einfache Handhabung und Installation dank Doppelkammerklemmen.
- Erweiterbar mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Schneller Zugang zu technischen Informationen über die Support-App.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – vertrauen Sie auf Siemens.
Fi/ls-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 230V
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


