SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13247FA10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869305899
Sonepar Artikelnummer
120298707
Hersteller Artikelnummer
5SU13247FA10
Hersteller Typ
5SU1324-7FA10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13247FA10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.7 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.405 kg
- Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1
- Schaltleistung: 10 kA
- Polanzahl: 2P
- Fehlerstrom: 30 mA
- C-Charakteristik
- Nennstrom: In: 10 A
- Netzspannung: Un AC: 230 V
- VDE-geprüft: Zertifizierung nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Einfache Anschlussmöglichkeiten durch Doppelkammerklemmen für Leiter unterschiedlicher Querschnitte.
- Kompatibel mit weiteren Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten über Stiftsammelschienen 5ST3.
- Schneller Zugang zu technischen Daten mittels Datamatrix-Code über die Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbar mit durchgängigen Zubehörteilen aus dem Systembaukasten.
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit.
Fi/ls-schalter, 10 ka, 2p, typ a, 30 ma, c-char, in: 10 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


