SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 10A Un: 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13247FP10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869561899
Sonepar Artikelnummer
120946456
Hersteller Artikelnummer
5SU13247FP10
Hersteller Typ
5SU1324-7FP10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13247FP10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.247 kg
- Typ: 2P Typ A
- Nennstrom (In): 10A
- Nennspannung (Un): 230V
- Auslösestrom: 30 mA
- Schaltvermögen: 10 kA
- Zertifizierungen: VDE-geprüft, DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Funktionserweiterung: Mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zugriff auf technische Daten: Über Datamatrix-Code
- Einfacher Anschluss durch Doppelkammerklemmen für unterschiedliche Querschnitte.
- Schnelle Verbindung mit weiteren Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten über Stiftsammelschienen 5ST3.
- Erweiterbare Funktionen durch Systembaukasten-Zubehör für individuelle Anforderungen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi/ls-schalter, 10 ka, 2p typ a, 30 ma, c-char, in: 10a un: 230v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


