SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 10A Un: 230V super-resistent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13247FR10
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869562001
Sonepar Artikelnummer
120950658
Hersteller Artikelnummer
5SU13247FR10
Hersteller Typ
5SU1324-7FR10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13247FR10
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.250 kg
- Typ: FI/LS-Schalter (RCBO)
- Bewerteter Kurzschluss-Auslösestrom: 10 kA
- Polzahl: 2P
- Fehlerstrom: 30 mA
- Bauform: C-Charakteristik
- Nennstrom: 10A
- Nennspannung: 230V
- VDE-geprüft: Ja
- Zertifizierungen: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Einfache Anschlussmöglichkeiten dank Doppelkammerklemmen für verschiedene Querschnitte.
- Schnelle Verbindung mit weiteren Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten über Stiftsammelschienen 5ST3.
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code in der Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbar mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten für zusätzliche Funktionen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Fi/ls-schalter, 10 ka, 2p typ a, 30 ma, c-char, in: 10a un: 230v
Der super-resistente FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


