SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P, Typ A, 300 mA, B-Char, In: 125 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16246KK82
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869360034
Sonepar Artikelnummer
120222827
Hersteller Artikelnummer
5SU16246KK82
Hersteller Typ
5SU1624-6KK82
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16246KK82
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.134 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 125 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Fehlerstrom: 300 mA
- Schaltvermögen: 10 kA
- Doppelkammerklemmen für einfachen Anschluss
- Zertifiziert nach DIN EN 61009-1 und DIN EN 61009-2-1
- Kompatibel mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Direkter Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Effizienter Schutz vor elektrischen Gefahren
- Einfacher Anschluss durch innovative Klemmen-Technologie
- Erweiterbare Funktionen durch durchgängiges Zubehör
- Schneller Zugang zu Informationen über die Siemens Industry Online Support App
- Hohe Zuverlässigkeit durch VDE-Prüfung und Zertifizierung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fi/ls-schalter, 10 ka, 2p, typ a, 300 ma, b-char, in: 125 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


