SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ A, selektiv, 1000 mA, B-Char, In: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU18446WK82
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392530
Sonepar Artikelnummer
120298750
Hersteller Artikelnummer
5SU18446WK82
Hersteller Typ
5SU1844-6WK82
Hersteller Artikel Nr.:
5SU18446WK82
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
selektiv
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.011 kg
- Typ: A, selektiv
- Auslösestrom: 1000 mA
- Nennstrom: 125 A
- Nennspannung: 400 V AC
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlussmöglichkeiten
- Verbindung mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Erweiterbar mit durchgehendem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schneller Zugang zu technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
Fi/ls-schalter, 10 ka, 4p, typ a, selektiv, 1000 ma, b-char, in: 125 a, un ac: 400 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


