SIEMENS - FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B+, selektiv, 300 mA, D-Char, In: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16748EK81
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397245
Sonepar Artikelnummer
120298749
Hersteller Artikelnummer
5SU16748EK81
Hersteller Typ
5SU1674-8EK81
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16748EK81
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
42 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
selektiv
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
D
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.078 kg
- Typ: B+
- Nennstrom (In): 100 A
- Schutzart: 4-polig
- Fehlerstrom: 300 mA
- Bemessungsbetriebsspannung (Un): 400 V AC
- VDE-geprüft: Zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Verbindung: Über Doppelkammerklemmen und Stiftsammelschienen 5ST3
- Einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts durch Doppelkammerklemmen.
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code am Gerät.
- Erweiterbarkeit um viele Funktionen mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Optimale Technik für Sicherheit dank hochwertiger Siemens-Produkte.
Fi/ls-schalter, 10 ka, 4p, typ b+, selektiv, 300 ma, d-char, in: 100 a, un ac: 400 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 schützt kombiniert vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


