SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13566KK40
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869306766
Sonepar Artikelnummer
120220864
Hersteller Artikelnummer
5SU13566KK40
Hersteller Typ
5SU1356-6KK40
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13566KK40
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
7.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.284 kg
- Prüfklasse: VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Stromstärke: In: 40 A
- Spannung: Un AC: 230 V
- Fehlerstrom: 30 mA
- Charakteristik: B-Char
- Anschluss: Doppelkammerklemmen für einfache Verbindung von Leitern unterschiedlicher Querschnitte
- Erweiterbarkeit: Mit Zubehör aus dem Systembaukasten erweiterbar
- Zugang zu Daten: Datamatrix-Code für schnellen Zugriff auf technische Daten über die Siemens Industry Online Support App
- Hohe Sicherheit durch kombinierten Schutzmechanismus
- Einfache Installation und Anschluss der Leitungen
- Schneller Zugriff auf technische Daten und Unterstützung
- Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör
- Optimale Technik für zuverlässigen Schutz
Fi/ls-schalter, 6 ka, 1p+n, typ a, 30 ma, b-char, in: 40 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


