SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 300 mA, C-Char, In: 20 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16567KK20
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869307428
Sonepar Artikelnummer
120220903
Hersteller Artikelnummer
5SU16567KK20
Hersteller Typ
5SU1656-7KK20
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16567KK20
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
3.3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.276 kg
- Schutzart: FI/LS-Schalter
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Typ: A
- Fehlerstrom: 300 mA
- Kurzschluss- und Überlastschutz: 6 kA
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1 und DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlüsse
- Schneller Zugriff auf technische Daten über Datamatrix-Code
- Einfache Installation dank Doppelkammerklemmen
- Erweiterbare Funktionen durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schnelle Informationsbeschaffung über die Siemens Industry Online Support App
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fi/ls-schalter, 6 kA, 1p+n, typ a, 300 mA, c-char, in: 20 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


