SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 300 mA, C-Char, In: 25 A, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16567KK25
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869307435
Sonepar Artikelnummer
120220904
Hersteller Artikelnummer
5SU16567KK25
Hersteller Typ
5SU1656-7KK25
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16567KK25
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
5.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.278 kg
- Typ: FI/LS-Schalter
- Bemessungsstrom: 25 A
- Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
- Konfiguration: 1P+N
- Nennspannung: 230 V AC
- Prüfstandards: VDE-geprüft, zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Einfacher Anschluss mit Doppelkammerklemmen für unterschiedliche Querschnitte
- Verbindung zu weiteren Siemens SENTRON Schutzschaltgeräten über Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz gegen Überlast und Fehlerströme.
- Einfacher und flexibler Anschluss für unterschiedliche Leiterquerschnitte.
- Schneller Zugang zu technischen Informationen über die Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbarkeit um viele Funktionen durch Systembaukasten-Zubehör.
- Hohe Qualität und Technik zu Ihrer Sicherheit – nur von Siemens.
Fi/ls-schalter, 6 ka, 1p+n, typ a, 300 ma, c-char, in: 25 a, un ac: 230 v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


