SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 3P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 10A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13366FP10
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869577838
Sonepar Artikelnummer
120898174
Hersteller Artikelnummer
5SU13366FP10
Hersteller Typ
5SU1336-6FP10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13366FP10
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.339 kg
- Schutzart: FI/LS-Schalter (RCBO)
- Auslösestrom: 30 mA
- Nennstrom: 10 A
- Nennspannung: 400 V
- Typ: 3-polig, Typ A
- Normen: VDE-geprüft, zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfachen Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Kompatibel mit Stiftsammelschienen 5ST3 für einfache Verbindung
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfacher Anschluss und Erweitermöglichkeiten durch durchgängiges Zubehör
- Hohe Sicherheit durch VDE-geprüfte Qualität
- Schneller Zugriff auf technische Informationen via Siemens Industry Online Support App
Fi/ls-schalter, 6 ka, 3p typ a, 30 ma, b-char, in: 10a un: 400v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


