SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 3P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 13A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13367FP13
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869577913
Sonepar Artikelnummer
120898181
Hersteller Artikelnummer
5SU13367FP13
Hersteller Typ
5SU1336-7FP13
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13367FP13
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.5 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.337 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 13A
- Nennspannung (Un): 400V
- Schaltvermögen: 6 kA
- Fehlerstrom: 30 mA
- Zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- VDE-geprüft für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Einfache Montage durch Doppelkammerklemmen für unterschiedlich große Leiterquerschnitte.
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code.
- Erweiterbar mit durchgehendem Zubehör aus dem Systembaukasten.
Fi/ls-schalter, 6 ka, 3p typ a, 30 ma, c-char, in: 13a un: 400v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


