SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 3P Typ A, 300mA, B-Char, In: 10A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16366FP10
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869577975
Sonepar Artikelnummer
120898177
Hersteller Artikelnummer
5SU16366FP10
Hersteller Typ
5SU1636-6FP10
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16366FP10
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.345 kg
- Schutzart: FI/LS-Schalter (RCBO)
- Überlast-/Kurzschlussschutz: Ja
- Typ: A
- Fehlerstrom: 300mA
- Nennstrom: 10A
- Bemessungswechselspannung: 400V
- VDE-geprüft: Ja
- Zertifizierungen: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Anschluss: Doppelkammerklemmen
- Verbindung: Schnelle Verbindung mit den Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugriff auf technische Daten: Über den Datamatrix-Code
- Einfache Handhabung beim Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Schneller Zugang zu umfassenden technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbare Funktionen durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
FI/LS-Schalter, 6 kA, 3P Typ A, 300mA, B-Char, In: 10A Un: 400V
FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


