SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 13A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13466FP13
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869578101
Sonepar Artikelnummer
120898188
Hersteller Artikelnummer
5SU13466FP13
Hersteller Typ
5SU1346-6FP13
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13466FP13
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.5 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.435 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 13A
- Nennspannung (Un): 400V
- Fehlerstrom: 30 mA
- B-Charakteristik
- Zertifiziert nach DIN EN 61009-1 und DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlüsse
- VDE-geprüfte Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code
- Erweiterbarkeit mit Zubehör aus dem Systembaukasten
- Einfacher Anschluss von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fi/ls-schalter, 6 ka, 4p typ a, 30 ma, b-char, in: 13a un: 400v
FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bieten kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


