SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13466FP16
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869578118
Sonepar Artikelnummer
120898189
Hersteller Artikelnummer
5SU13466FP16
Hersteller Typ
5SU1346-6FP16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13466FP16
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.456 kg
- Typ: 4P Typ A
- Nennstrom (In): 16A
- Nennspannung (Un): 400V
- Schaltvermögen: 6 kA
- Fehlerstrom: 30 mA
- VDE-Zertifizierungen: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Verbindungsmöglichkeiten: Doppelkammerklemmen für Leiter unterschiedlichen Querschnitts
- Zubehör: Erweiterbar mit durchgehendem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zugriff auf technische Daten: über Datamatrix-Code in der Siemens Industry Online Support App
- Einfache und sichere Installation durch Doppelkammerklemmen.
- Expansionsmöglichkeiten für individuelle Funktionalität.
- Schneller Zugang zu technischen Informationen und Support.
- VDE-geprüfte Sicherheit für den höchsten Schutzstandard.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi/ls-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16A Un: 400V
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


