SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 16A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13467FP16
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869578187
Sonepar Artikelnummer
120898196
Hersteller Artikelnummer
5SU13467FP16
Hersteller Typ
5SU1346-7FP16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13467FP16
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.3 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.453 kg
- Typ: FI/LS-Schalter (RCBO)
- Hauptnennstrom: 16A
- Nennspannung: 400V
- Nennfehlerstrom: 30 mA
- Kategorie: Typ A
- Schaltvermögen: 6 kA
- Zertifizierungen: VDE-geprüft, DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Anschluss: Doppelkammerklemmen für Leiter unterschiedlicher Querschnitte
- Erweiterung: Kompatibel mit dem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zugriff auf technische Daten: Über den Datamatrix-Code am Gerät in der Siemens Industry Online Support App
- Einfacher Anschluss durch Doppelkammerklemmen.
- Schneller Zugang zu technischen Daten über die Support App.
- Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten durch Systembaukasten.
- Maximaler Schutz und Sicherheit, zertifiziert durch VDE.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens.
Fi/ls-schalter, 6 ka, 4p typ a, 30 ma, c-char, in: 16a un: 400v
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


