SIEMENS - FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 300mA, B-Char, In: 6A Un: 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU16466FP06
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578224
Sonepar Artikelnummer
120898190
Hersteller Artikelnummer
5SU16466FP06
Hersteller Typ
5SU1646-6FP06
Hersteller Artikel Nr.:
5SU16466FP06
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
1.1 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.441 kg
- Typ: FI/LS-Schalter (RCBO)
- Schaltleistung: 6 kA
- Anzahl der Pole: 4P
- Nennstrom (In): 6A
- Nennspannung (Un): 400V
- Fehlerstrom: 300mA
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlüsse
- Kompatibel mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Einfache Installation von Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Erweiterbar mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schneller Zugang zu technischen Informationen über die Siemens Industry Online Support App
- Optimale Technik für maximale Sicherheit
FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 300mA, B-Char, In: 6A Un: 400V
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


