SIEMENS - FI/LS-Schalter, Icn: 10 kA, 2P, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 110 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SU13247KX16
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528755
Sonepar Artikelnummer
120588065
Hersteller Artikelnummer
5SU13247KX16
Hersteller Typ
5SU1324-7KX16
Hersteller Artikel Nr.:
5SU13247KX16
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
4.5 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.399 kg
- Icn: 10 kA
- 2P, Typ A, 30 mA
- C-Char
- In: 16 A
- Un AC: 110 V
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Doppelkammerklemmen für einfache Anschlüsse
- Verbindungsmöglichkeit mit Stiftsammelschienen 5ST3
- Datamatrix-Code für Zugang zu technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App
- Kompletter Schutz vor elektrischen Fehlfunktionen zur Erhöhung der Sicherheit
- Einfache Installation dank der Doppelkammerklemmen
- Erweiterbare Funktionen durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
- Schneller Zugriff auf technische Informationen über die Support-App
FI/LS-Schalter
Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


