SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N-links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33126KL
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869429991
Sonepar Artikelnummer
120378796
Hersteller Artikelnummer
5SV33126KL
Hersteller Typ
5SV3312-6KL
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33126KL
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1 W
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.187 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 25 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- 2-polig
- Umgreif- und Berührungsschutz serienmäßig integriert
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten
- Reliabler Schutz vor elektrischem Schlag.
- Werkzeuglose Betätigung zum einfachen Lösen von der Hutschiene.
- Erweiterbar mit Zubehör aus dem Systembaukasten für zusätzliche Funktionen.
- Optimierte Sicherheitstechnik von einem renommierten Hersteller.
Fi-schutzschalter, 2-polig, typ a
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz vor elektrischem Schlag für Personen und Sachwerte.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


