SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33146
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Standardartikel
EAN
4001869429649
Sonepar Artikelnummer
120378797
Hersteller Artikelnummer
5SV33146
Hersteller Typ
5SV3314-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33146
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2.6 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.188 kg
- 2-polig
- Typ A
- Stromstärke (In): 40 A
- Fehlerstrom (30 mA)
- Unteranspannung (Un AC): 230 V
- Umgreif- und Berührungsschutz integriert
- Werkzeuglose Schieber-Hand-Betätigung zur Installation
- Zugriff auf technische Daten über Datamatrix-Code
- Erweiterbar mit Zubehör aus dem Systembaukasten
- Erhöhte Sicherheit gegen elektrischen Schlag
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Schneller Zugriff auf technische Informationen
- Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten
- Verlässlichkeit und hochwertige Technik von Siemens
FI-Schutzschalter
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


