SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 24-125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33146KK13
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520728
Sonepar Artikelnummer
120392077
Hersteller Artikelnummer
5SV33146KK13
Hersteller Typ
5SV3314-6KK13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33146KK13
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2.6 W
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.191 kg
- Typ: A
- Nennstrom (In): 40 A
- Fehlerstrom (IΔn): 30 mA
- Nennspannung (Un AC): 24-125 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Werkzeuglose Betätigung durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Einfaches Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund
- Erweiterbar durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-schutzschalter, 2-polig, typ a
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


