SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33146KK01
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869430829
Sonepar Artikelnummer
120392075
Hersteller Artikelnummer
5SV33146KK01
Hersteller Typ
5SV3314-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33146KK01
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1.5 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.213 kg
- Typ: 2-polig, Typ A, kurzzeitverzögert
- Nennstrom: 40 A
- Fehlerstrom: 30 mA
- Nennspannung: 230 V AC
- Umgreif- und Berührungsschutz: Standardmäßig enthalten
- Hand-Betätigung: Komfortable Schieber-Betätigung, werkzeuglos entnehmbar
- Zugang zu technischen Daten: Datamatrix-Code am Gerät
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch integrierten Schutz.
- Einfache Handhabung und Entfernung von der Hutschiene.
- Schneller Zugriff auf technische Informationen über die Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbar mit durchgehendem Zubehör aus dem Systembaukasten für zusätzliche Funktionen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


